Nem visszaküldhető

Legrand - EPH sín félig szig 2bemene t6-25 33kimenet 1,5-16 4828 - 004828

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - EPH sín félig szig 2bemene t6-25 33kimenet 1,5-16 4828

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 76 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 34

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060048280

Sonepar cikkszám

4828

Gyártói cikkszám

004828

Gyártói típuskód

LEXIC 004828

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

76 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

34

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

1.5-16 mm2

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

276 mm

Mélység:

16 mm

Kimenetek száma:

32

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1.5-16 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Magasság:

30 mm

EPH sín félig szig 2bemene t6-25 33kimenet 1,5-16