Nem visszaküldhető

Legrand - EPH sín félig szig1bemenet 6-25 21kimenet 1,5-16 4826 - 004826

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - EPH sín félig szig1bemenet 6-25 21kimenet 1,5-16 4826

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 76 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060048266

Sonepar cikkszám

4826

Gyártói cikkszám

004826

Gyártói típuskód

LEXIC 004826

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

76 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

1.5-16 mm2

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

176 mm

Mélység:

16 mm

Kimenetek száma:

20

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1.5-16 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Magasság:

30 mm

EPH sín félig szig1bemenet 6-25 21kimenet 1,5-16