Legrand - EPH sín félig szigetelt 4kimenet 1,5-16 4820 - 004820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 76 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 4
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060048204
Sonepar cikkszám
4820
Gyártói cikkszám
004820
Gyártói típuskód
LEXIC 004820
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
76 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
4
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
1.5-16 mm2
Bemenetek száma:
1
Érintésbiztos:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szélesség:
47 mm
Mélység:
6.5 mm
Kimenetek száma:
3
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
1.5-16 mm2
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Magasság:
10.5 mm