Legrand - EPH sín IP 2 teljesen szig. 16kimenet föld(zöld) 4835 - 004835
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 90 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060048358
Sonepar cikkszám
4835
Gyártói cikkszám
004835
Gyártói típuskód
LEXIC 004835
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
90 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
6-25 mm2
Bemenetek száma:
1
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szélesség:
141 mm
Mélység:
16 mm
Kimenetek száma:
16
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
1.5-16 mm2
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Magasság:
30 mm