Legrand - EPH sín IP 2 teljesen szig. 1bemenet 21kimenet kék 4846 - 004846

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - EPH sín IP 2  teljesen szig. 1bemenet 21kimenet kék 4846

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 90 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060048464

Sonepar cikkszám

4846

Gyártói cikkszám

004846

Gyártói típuskód

LEXIC 004846

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

90 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

6-25 mm2

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

176 mm

Mélység:

16 mm

Kimenetek száma:

21

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1.5-16 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Magasság:

30 mm

EPH sín IP 2 teljesen szig. 1bemenet 21kimenet kék