Legrand - EPH sín IP 2 teljesen szig. 4kimenet föld(zöld) 4830 - 004830

Legrand
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 76 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060048303

Sonepar cikkszám

4830

Gyártói cikkszám

004830

Gyártói típuskód

LEXIC 004830

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

76 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

1.5-16 mm2

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

47 mm

Mélység:

16 mm

Kimenetek száma:

3

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1.5-16 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Magasság:

30 mm

EPH sín IP 2 teljesen szig. 4kimenet föld(zöld)