Legrand - EPH sín IP 2 teljesen szig. 8kimenet föld(zöld) 4832 - 004832
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 76 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060048327
Sonepar cikkszám
4832
Gyártói cikkszám
004832
Gyártói típuskód
LEXIC 004832
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
76 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
1.5-16 mm2
Bemenetek száma:
1
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szélesség:
75 mm
Mélység:
16 mm
Kimenetek száma:
7
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
1.5-16 mm2
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Magasság:
30 mm