Legrand - EPH sín IP2 teljesen szig. 27 kimenet föld(zöld) G69789 - 004837
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 25 mm2
Pólusszám - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060048372
Sonepar cikkszám
G69789
Gyártói cikkszám
004837
Gyártói típuskód
LEXIC 004837
Érkeresztmetszet:
25 mm2
Pólusszám:
1
EPH sín IP2 teljesen szig. 27 kimenet föld(zöld)