Legrand - EPH univerzális elosztókapocs tartó 4811 - 004811
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarok nélkül
Tömör vezetékhez alkalmas - Nem
Érintésbiztos - Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060048112
Sonepar cikkszám
4811
Gyártói cikkszám
004811
Gyártói típuskód
LEXIC 004811
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarok nélkül
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szélesség:
129.5 mm
Mélység:
12 mm
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Magasság:
23 mm
EPH univerzális elosztókapocs tartó