Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - Érintőkapcsoló nulla vezetékkel 1000W SN010421 - 067042

MásolásMásolás
Legrand - Érintőkapcsoló nulla vezetékkel 1000W SN010421

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - relé

  • Terhelés fajtája - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fekete

  • Névleges áram - 4.1 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060670429

Sonepar cikkszám

SN010421

Gyártói cikkszám

067042

Gyártói típuskód

Céliane 067042

Kivitel:

relé

Terhelés fajtája:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fekete

Névleges áram:

4.1 A

Összeállítás:

alapelem

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Fényérték memória:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Használható IR-gombbal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Névleges feszültség:

240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Kapcsolóteljesítmény:

1000-1000 W

Rögzítés módja:

egyéb

Érintőkapcsoló nulla vezetékkel 1000W