Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Érvéghüvely 1.0mm2 szig piros GT89965 - 037763

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Érvéghüvely   1.0mm2 szig piros GT89965

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060377632

Sonepar cikkszám

GT89965

Gyártói cikkszám

037763

Gyártói típuskód

Starfix 037763

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

piros

Szigetelés anyaga:

polipropilén (PP)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Igen

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Érvéghüvely 1mm2 szig piros