Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Érvéghüvely 1.5mm2 L= 7.9mm szig fekete 003013 - 037664

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Érvéghüvely   1.5mm2 L= 7.9mm szig fekete 003013

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - fekete

  • Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060376642

Sonepar cikkszám

003013

Gyártói cikkszám

037664

Gyártói típuskód

Starfix 037664

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

fekete

Szigetelés anyaga:

polipropilén (PP)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Igen

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Igen

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Érvéghüvely 1,5mm2 L= 7,9mm szig fekete