Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Érvéghüvely 10mm2 L=12mm szig barna G68448 - 037669

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Érvéghüvely  10mm2 L=12mm szig barna G68448

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szín - barna

  • Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060376697

Sonepar cikkszám

G68448

Gyártói cikkszám

037669

Gyártói típuskód

Starfix 037669

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Hüvelyhossz:

12 mm

Szín:

barna

Szigetelés anyaga:

polipropilén (PP)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Igen

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Érvéghüvely 10mm2 L=12mm szig barna