Legrand - Érvéghüvely 2.5mm2 L= 7.9mm szig szürke 005524 - 037666
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - szürke
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060376666
Sonepar cikkszám
005524
Gyártói cikkszám
037666
Gyártói típuskód
Starfix 037666
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
szürke
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Igen
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Igen
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Érvéghüvely 2,5mm2 L= 7,9mm szig szürke