Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Érvéghüvely 2.5mm2 szig szürke SN000082 - 037645

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Érvéghüvely   2.5mm2 szig szürke SN000082

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 7.6 mm

  • Szín - szürke

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 2500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000082

Gyártói cikkszám

037645

Gyártói típuskód

Starfix 037645

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Hüvelyhossz:

7.6 mm

Szín:

szürke

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Igen

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Igen

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Érvéghüvely 2,5mm2 szig szürke