Legrand - Érvéghüvely 35mm2 L=18mm szig piros GT05118 - 037677
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 35 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 18 mm
Szín - piros
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060376772
Sonepar cikkszám
GT05118
Gyártói cikkszám
037677
Gyártói típuskód
Starfix 037677
Névleges keresztmetszet:
35 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
18 mm
Szín:
piros
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
polipropilén
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Érvéghüvely 35mm2 L=18mm szig piros