Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Érvéghüvely 6.0mm2 szig zöld GT89968 - 037768

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Érvéghüvely   6.0mm2 szig zöld GT89968

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szín - zöld

  • Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060377687

Sonepar cikkszám

GT89968

Gyártói cikkszám

037768

Gyártói típuskód

Starfix 037768

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

6 mm2

Hüvelyhossz:

12 mm

Szín:

zöld

Szigetelés anyaga:

polipropilén (PP)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Igen

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Érvéghüvely 6mm2 szig. zöld