Legrand - Érvéghüvely iker 0.75mm2 L= 8mm szig kék GT05255 - 037687
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - kék
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060376871
Sonepar cikkszám
GT05255
Gyártói cikkszám
037687
Gyártói típuskód
Starfix 037687
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
kék
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Igen
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Érvéghüvely iker 2x0,75mm2 x 8mm szig kék