Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Érvéghüvely iker 1.5mm2 L= 8mm szig fekete GT05256 - 037689

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Érvéghüvely iker   1.5mm2 L= 8mm szig fekete GT05256

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - fekete

  • Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060376895

Sonepar cikkszám

GT05256

Gyártói cikkszám

037689

Gyártói típuskód

Starfix 037689

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

fekete

Szigetelés anyaga:

polipropilén (PP)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Igen

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Érvéghüvely iker 2x1,5mm2 x 8mm szig fekete