Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ethernet Switch 1 Gbps 4+1 x RJ45 port IP20 SN140042 - 413009

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Ethernet Switch 1 Gbps 4+1 x RJ45 port IP20 SN140042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 5

  • 10/100 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • Ethernet - Igen

  • Szerelési mód - kalapsín

  • Modulrések száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

89 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN140042

Gyártói cikkszám

413009

Gyártói típuskód

LCS 413009

10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

5

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

0

Ethernet:

Igen

Szerelési mód:

kalapsín

Modulrések száma:

4

Kombi-portok RJ45/mini GBIC:

0

PoE-portok száma:

0

100 Mbps ST-portok száma:

0

Egyéb portok száma:

5

2. réteg:

Igen

Védettség (IP):

IP20

3. réteg:

Nem

Szélesség:

71.2 mm

Mélység:

69.5 mm

1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

10 Gbps RJ45-Portok száma:

0

10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps GBIC-portok száma:

0

10/100 Mbps M12-portok száma:

0

100 Mbps SC-portok száma:

0

1000 Mbps SC-portok (SX) száma:

0

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

0

100 Mbps POF-portok száma:

0

1000 Mbps POF-portok száma:

0

Magasság:

76 mm

Ethernet Switch 1 Gbps 4+1 x RJ45 port IP20