Legrand - Evoline csere talp - 1db SN138770 - SPAREFEET
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 60 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8683305001235
Sonepar cikkszám
SN138770
Gyártói cikkszám
SPAREFEET
Gyártói típuskód
SPAREFEET
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Mélység:
45 mm
Szín:
fekete
Evoline csere talp - 1db