Legrand - Evoline tüskés függőleges patch rendező 42U kétoldalas bal és jobb rendező 168x77 SN157555 - EVPM421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - műanyag
Szélesség - 167 mm
Magasságegységek száma (HE) - 2
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8683305000573
Sonepar cikkszám
SN157555
Gyártói cikkszám
EVPM421
Gyártói típuskód
EVPM421
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
műanyag
Szélesség:
167 mm
Magasságegységek száma (HE):
2
Szín:
fekete
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
1883 mm
Hosszúság:
75 mm
RAL-szám:
9005
Evoline tüskés függőleges patch rendező 42U kétoldalas bal és jobb rendező 168x77