Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Extra lapos négypólusú elosztóblokkok - 125A IP20 SX068721 - 037447

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Extra lapos négypólusú elosztóblokkok - 125A IP20 SX068721

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó szorítók száma - 11

  • Hosszúság - 289 mm

  • Szélesség - 135 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 35 mm2

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060374471

Sonepar cikkszám

SX068721

Gyártói cikkszám

037447

Gyártói típuskód

037447

Csatlakozó szorítók száma:

11

Hosszúság:

289 mm

Szélesség:

135 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

35 mm2

Szerelési mód:

falon kívüli

Mélység:

60 mm

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

egyéb

Bevezetés fajtája:

kábel

Szín:

kék

Sorolható/bővíthető:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Fedéllel:

Igen

Átlátszó fedéllel:

Igen

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Felület:

egyéb

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-40 °C

Extra lapos négypólusú elosztóblokkok - 125A IP20