Legrand - F.k. doboz MPX3 32H/32MA sárga/piros rot. karral SX071834 - 417480
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP40
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970397461
Sonepar cikkszám
SX071834
Gyártói cikkszám
417480
Gyártói típuskód
MPX3 417480
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP40
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
150 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
220 mm
Mélység:
100 mm
Védettség (NEMA):
2
F.k. doboz MPX3 32H/32MA sárga/piros rot. karral