Legrand - Fali kábel opt OM2 multim. kültéri narancs 2000m 6 üvegszál SN055516 - 032510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - multimodális 50/125
Szálak száma - 6
Ér-fajta - teljes ér
Kategória - OM3
Szálak száma erenként - 6
Csomagolás és feltételek
2000 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060325107
Sonepar cikkszám
SN055516
Gyártói cikkszám
032510
Gyártói típuskód
032510
Szál fajtája:
multimodális 50/125
Szálak száma:
6
Ér-fajta:
teljes ér
Kategória:
OM3
Szálak száma erenként:
6
Rágcsálóvédelem:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Kábel hosszanti vízállóság:
Nem
Kábel keresztirányú vízállóság:
Igen
Befújható:
Nem
Köpeny anyaga:
egyéb
Köpeny színe:
türkíz
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Kábel fémmentes:
Igen
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Dca
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
s2 (közepes füstképződés)
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
d2 (részecskék 10 másodpercnél hosszabb ideig égnek)
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
a1
Kábelgeometria:
kerek
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Kémiai anyagoknak ellenáll:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
6.5 mm
Tűzállóság az IEC 60332-1-2 szerint:
Igen
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
50 mm
Tűzállóság az IEC 60332-3-21 szerint (Cat A F/R):
Nem
Max. szakítószilárdság telepítés közben:
1.5 kN
Tűzállóság az IEC 60332-3-22 szerint (Cat A):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Tűzállóság az IEC 60332-3-23 szerint (Cat B):
Nem
Tűzállóság az IEC 60332-3-24 szerint (Cat C):
Igen
Tömeg:
36 kg/km
Tűzállóság az IEC 60332-3-25 szerint (Cat D):
Nem
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Igen
Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:
Igen
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Igen
Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:
Nem
Funkciótartás az IEC 60331-23 szerint:
Nem
Funkciótartás az IEC 60331-25 szerint:
nincs
Funkciótartás az EN 50200 szerint:
nincs
Vezetékszélesség kb.:
6.5 mm
Vezetékmagasság kb.:
6.5 mm