Legrand - Fali kábel opt OM2 multim. kültéri rozsdam 12 üvegszál nar SN055513 - 032507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - multimodális 50/125
Szálak száma - 12
Ér-fajta - üreges ér
Kategória - OM2
Szálak száma erenként - 12
Csomagolás és feltételek
2000 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060325077
Sonepar cikkszám
SN055513
Gyártói cikkszám
032507
Gyártói típuskód
032507
Szál fajtája:
multimodális 50/125
Szálak száma:
12
Ér-fajta:
üreges ér
Kategória:
OM2
Szálak száma erenként:
12
Rágcsálóvédelem:
Igen
Húzásmentesítés:
Igen
Kábel hosszanti vízállóság:
Nem
Kábel keresztirányú vízállóság:
Igen
Befújható:
Nem
Köpeny anyaga:
egyéb
Köpeny színe:
fekete
Köpenyanyag specifikálása:
polyethylene (PE)
Kábel fémmentes:
Nem
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Kémiai anyagoknak ellenáll:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
8.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
85 mm
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem