MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Fali kábel réz Cat6 árny (SF/UTP) 4 érpár kék 500m dob SN055521 - 032757

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fali kábel réz Cat6 árny (SF/UTP) 4 érpár kék 500m dob SN055521

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 8

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.246301 mm2

  • Vezetékátmérő - 0.56 mm

  • Sodort erek - párok

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN055521

Gyártói cikkszám

032757

Gyártói típuskód

032757

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

8

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.246301 mm2

Vezetékátmérő:

0.56 mm

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

egyéb

Árnyékolás a sodrat felett:

fólia + fonat

Kategória:

6

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Köpeny színe:

kék

Külső átmérő (megközelítőleg):

8.1 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

0-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-60 °C

NVP-érték:

0.65 %

Fali kábel réz Cat6 árny (SF/UTP) 4 érpár kék 500m dob