Legrand - Fali kábel réz Cat6A árny (F/UTP) 4 érpár sárga 500m dob SN055524 - 032778
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 8
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékátmérő - 0.56 mm
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055524
Gyártói cikkszám
032778
Gyártói típuskód
LCS3 032778
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
8
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékátmérő:
0.56 mm
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
egyéb
AWG-méret:
23
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia
Sodrott elemek száma:
4
Sodrás:
Kötegekben
Kábel hosszanti vízállóság:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kábel keresztirányú vízállóság:
Igen
Kategória:
6A (IEC)
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Földalatti telepítés jóváhagyott típusa:
egyéb
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Kábel páncélozása/páncél:
nincs
Érjelölés a HD 308 S2 szerint:
Nem
Védőköpeny:
nincs
Köpenyanyag specifikálása:
polyethylene (PE)
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Igen
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Igen
Tömeg:
51 kg/km
Köpeny színe:
sárga
Érszigetelés:
egyéb
Kábelgeometria:
kerek
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Dca
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
s2 (közepes füstképződés)
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
d2 (részecskék 10 másodpercnél hosszabb ideig égnek)
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
a1
Külső átmérő (megközelítőleg):
7.3 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
59 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
29.5 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
0-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-60 °C
NVP-érték:
0.65 %
Hajózási alkalmazáshoz tanúsítva:
Nem
Telefonkábelként alkalmas:
Igen
Számítógépes adatkábelként alkalmas:
Igen
Jelzőkábelként alkalmas:
Igen