Legrand - Fali rögzítőtalp 300mm-től 100kg teherbírás SN056898 - 036408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060364083
Sonepar cikkszám
SN056898
Gyártói cikkszám
036408
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 036408
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
160 mm
Mélység:
14.5 mm
Maximális terhelhetőség:
100 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fali rögzítőtalp 300mm-től 100kg teherbírás