Legrand - Fali rögzítőtalp 4db fém ipari dobozhoz SN056899 - 036407
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkar
Szélesség - 26 mm
Magasság - 70 mm
Mélység - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060364076
Sonepar cikkszám
SN056899
Gyártói cikkszám
036407
Gyártói típuskód
036407
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Szélesség:
26 mm
Magasság:
70 mm
Mélység:
10 mm
Fali rögzítőtalp 4db fém ipari dobozhoz