Legrand - Fali rögzítőtalp ipari dobozhoz 4db/cs GT11705 - 035802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkar
Anyag - műanyag
Szélesség - 132 mm
Magasság - 75 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060358020
Sonepar cikkszám
GT11705
Gyártói cikkszám
035802
Gyártói típuskód
035802
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Anyag:
műanyag
Szélesség:
132 mm
Magasság:
75 mm
Mélység:
20 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Fali rögzítőtalp ipari dobozhoz 4db/cs