Legrand - Falon kívüli analóg fagymentesítő napi programkapcsoló SX102442 - 049926
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 2
24 h program - Igen
Heti program - Nem
Hálózati szinkron - Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060499266
Sonepar cikkszám
SX102442
Gyártói cikkszám
049926
Gyártói típuskód
049926
Csatornák száma:
2
24 h program:
Igen
Heti program:
Nem
Hálózati szinkron:
Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Nem
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
1 min
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:
1 min
Programlemezfelosztás 1:
30 min
Programlemezfelosztás 2:
30 min
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Nem
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
72 mm
Magasság:
113.7 mm
Mélység:
53.4 mm