Legrand - Falon kívüli analóg heti programkapcsoló 250V 16A IP40 SX068931 - 049756
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
24 h program - Nem
Heti program - Igen
Hálózati szinkron - Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060497569
Sonepar cikkszám
SX068931
Gyártói cikkszám
049756
Gyártói típuskód
049756
Csatornák száma:
1
24 h program:
Nem
Heti program:
Igen
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
180 min
Szerelési mód:
homloklapra 72x72 mm
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Önálló működés órákban:
100
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Menetpontosság naponként:
2.5 s
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Programlemezfelosztás 1:
60 min
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
72 mm
Magasság:
110 mm
Mélység:
44 mm