Legrand - Fedél 1xRJ11/45 inform. csatlakozóhoz alumínium GT21022 - 771395
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - beépíthető adatcsatlakozó
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - központi lap
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067713952
Sonepar cikkszám
GT21022
Gyártói cikkszám
771395
Gyártói típuskód
Galea Life 771395
Felhasználás:
beépíthető adatcsatlakozó
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9002
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK02
Készülék szélessége:
64 mm
Készülék magassága:
53 mm
Készülék mélysége:
8.7 mm