Legrand - Fedél 2p+f csatlalj gyermekv gyöngyház GT25120 - 771521
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - csatlakozó aljzat
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas - Nem
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067715215
Sonepar cikkszám
GT25120
Gyártói cikkszám
771521
Gyártói típuskód
Galea Life 771521
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
csatlakozó aljzat
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Antibakteriális bevonat:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK02
Szélesség:
64 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
26.5 mm