Legrand - Fedél 2p+f csatlaljzat csapófedél gyöngyház GT25119 - 771522
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - csatlakozó aljzat
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas - Nem
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067715222
Sonepar cikkszám
GT25119
Gyártói cikkszám
771522
Gyártói típuskód
Galea Life 771522
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
csatlakozó aljzat
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Antibakteriális bevonat:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Ütésállóság (IK):
IK02
Szélesség:
64.5 mm
Magasság:
53.2 mm
Mélység:
34 mm