Legrand - Fedél 2p+f fran csatlakozóaljzat Galea Life gyöngy GT40706 - 771527
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40706
Gyártói cikkszám
771527
Gyártói típuskód
Galea Life 771527
Kivitel:
egyéb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
egyéb
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
Fedél 2p+f fran csatlakozóaljzat Galea Life gyöngy