Legrand - Fedél 60 fokos RJ15 inform. csatlakozóhoz titánium GT56131 - 771476
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - négyszögletű
Szín - egyéb
Nyílás szélessége - 64 mm
Nyílás magassága - 54 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067714768
Sonepar cikkszám
GT56131
Gyártói cikkszám
771476
Gyártói típuskód
Galea Life 771476
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
négyszögletű
Szín:
egyéb
Nyílás szélessége:
64 mm
Nyílás magassága:
54 mm
Fedél 60 fokos RJ15 inform. csatlakozóhoz titánium