Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Fedél dimmer alumínium GT29013 - 771368

MásolásMásolás
Legrand - Fedél dimmer alumínium GT29013

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - forgógomb

  • Felirat/jelzés - egyéb

  • Felhasználás - fényszabályzó kapcsoló

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067713686

Sonepar cikkszám

GT29013

Gyártói cikkszám

771368

Gyártói típuskód

Galea Life 771368

Kivitel:

forgógomb

Felirat/jelzés:

egyéb

Felhasználás:

fényszabályzó kapcsoló

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

alumínium

RAL-szám (hasonló):

7040

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Ütésállóság (IK):

IK02

Szélesség:

64 mm

Magasság:

53 mm

Mélység:

19.2 mm

Fedél dimmer alumínium