Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fedél fényerőszabályzóhoz nyomógombos gyöngyház GT31300 - 771586

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fedél fényerőszabályzóhoz nyomógombos gyöngyház GT31300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettes billenő

  • Felirat/jelzés - egyéb

  • Felhasználás - egyéb

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067715864

Sonepar cikkszám

GT31300

Gyártói cikkszám

771586

Gyártói típuskód

Galea Life 771586

Kivitel:

kettes billenő

Felirat/jelzés:

egyéb

Felhasználás:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

1013

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Ütésállóság (IK):

IK02

Szélesség:

64 mm

Magasság:

53 mm

Mélység:

18.5 mm

Fedél fényerőszabályzóhoz nyomógombos gyöngyház