Legrand - Fedél IOBL dimmerhez fehér GT39754 - 771090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kétrészes gomb
Felirat/jelzés - különböző szimbólumok
Felhasználás - kapcsoló/fényszabályzó
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067710906
Sonepar cikkszám
GT39754
Gyártói cikkszám
771090
Gyártói típuskód
IOBL 771090
Kivitel:
kétrészes gomb
Felirat/jelzés:
különböző szimbólumok
Felhasználás:
kapcsoló/fényszabályzó
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP2X