Legrand - Fedél kábelkivezetőhöz gyöngyház 60°-os, (RJ45) GT87402 - 771576
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - négyszögletű
Szín - egyéb
Nyílás szélessége - 64 mm
Nyílás magassága - 54 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067715765
Sonepar cikkszám
GT87402
Gyártói cikkszám
771576
Gyártói típuskód
Galea Life 771576
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
négyszögletű
Szín:
egyéb
Nyílás szélessége:
64 mm
Nyílás magassága:
54 mm
Fedél kábelkivezetőhöz gyöngyház 60°-os, (RJ45)