Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fedél mozgásérzékelős kapcsolóhoz 300W mélybronz GT25540 - 771288

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fedél mozgásérzékelős kapcsolóhoz 300W mélybronz GT25540

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Felirat/jelzés - egyéb

  • Felhasználás - egyéb

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - bronz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25540

Gyártói cikkszám

771288

Gyártói típuskód

Galea Life 771288

Kivitel:

egyéb

Felirat/jelzés:

egyéb

Felhasználás:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

bronz

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Fedél mozgásérzékelős kapcsolóhoz 300W mélybronz