Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fedél redőny titánium IOBL GT60743 - 781482

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fedél redőny titánium IOBL GT60743

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettes billenő

  • Felirat/jelzés - nyilak

  • Felhasználás - redőny

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - titán

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067814826

Sonepar cikkszám

GT60743

Gyártói cikkszám

781482

Gyártói típuskód

IOBL 781482

Kivitel:

kettes billenő

Felirat/jelzés:

nyilak

Felhasználás:

redőny

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

titán

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP2X

Fedél redőny titánium IOBL