Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Fedél rozsdamentes acél 12/18 modulos perem nélküli padlódobozhoz, max. 15mm burkolattal SN114711 - 088104

MásolásMásolás
Legrand - Fedél rozsdamentes acél 12/18 modulos perem nélküli padlódobozhoz, max. 15mm burkolattal SN114711

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél kivitel - négyszögletű

  • Szerelvénydobozok száma - 0

  • Ház anyaga - rozsdamentes acél

  • Padlóburkolat mélyedés - Igen

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970755827

Sonepar cikkszám

SN114711

Gyártói cikkszám

088104

Gyártói típuskód

088104

Fedél kivitel:

négyszögletű

Szerelvénydobozok száma:

0

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Padlóburkolat mélyedés:

Igen

Szín:

szürke

Padlóburkolat védőkeret:

Nem

Üreges padlóhoz használható:

Nem

Beépítési méret szélessége:

0 mm

Legkisebb beépítési mélység:

0 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

15 mm

Beépítési méret hosszúsága:

0 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Nedves tisztításra alkalmas:

Igen

Alkalmas padló alatti csatornához:

Nem

Kettős padlóhoz használható:

Nem

Külső átmérő:

0 mm

Külső hossz:

260 mm

Külső szélesség:

215 mm

Fedél rozsdamentes acél 12/18 modulos perem nélküli padlódobozhoz, max. 15mm burkolattal