Legrand - Fedél rozsdamentes acél 8/12 modulos perem nélküli padlódobozhoz, max. 15mm burkolattal SN116029 - 088103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 0
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970755803
Sonepar cikkszám
SN116029
Gyártói cikkszám
088103
Gyártói típuskód
088103
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
0
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
szürke
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Beépítési méret szélessége:
0 mm
Legkisebb beépítési mélység:
0 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
15 mm
Beépítési méret hosszúsága:
0 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Külső átmérő:
0 mm
Külső hossz:
260 mm
Külső szélesség:
177 mm