Legrand - Fedél sárgaréz 8/12 modulos perem nélküli padlódobozhoz, max. 15mm burkolattal SN145590 - 088106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 0
Ház anyaga - egyéb
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145590
Gyártói cikkszám
088106
Gyártói típuskód
088106
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
0
Ház anyaga:
egyéb
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
egyéb
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Beépítési méret szélessége:
0 mm
Legkisebb beépítési mélység:
0 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
15 mm
Beépítési méret hosszúsága:
0 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Külső átmérő:
0 mm
Külső hossz:
260 mm
Külső szélesség:
177 mm