Legrand - Fedél TV RD csatlakozókhoz alumínium GT19688 - 771372
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Összeállítás - központi lap
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19688
Gyártói cikkszám
771372
Gyártói típuskód
Galea Life 771372
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
7040
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK02
Készülék szélessége:
64 mm
Készülék magassága:
53 mm
Készülék mélysége:
8.7 mm