Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fedél univ. 46,6 mm alumínium GT22819 - 771319

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fedél univ. 46,6 mm alumínium GT22819

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - TDO

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - titán

  • Összeállítás - központi lap

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067713198

Sonepar cikkszám

GT22819

Gyártói cikkszám

771319

Gyártói típuskód

Galea Life 771319

Felhasználás:

TDO

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

titán

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

1019

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK02

Készülék szélessége:

64 mm

Készülék magassága:

53 mm

Készülék mélysége:

8.9 mm

Fedél univ. 46,6 mm alumínium