Legrand - Fehér LED jelzőfény padlódobozba SN091752 - 089719
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V
Foglalat - nincs
Fényforrás színe - fehér
Fényforrással - Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091752
Gyártói cikkszám
089719
Gyártói típuskód
089719
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
230-230 V
Foglalat:
nincs
Fényforrás színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
egyéb
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Igen
Beépített diódával:
Igen
Fehér LED jelzőfény padlódobozba